BRADY 99692 Lockout Station Elektrisk / ventil lockout | AH6DMT 35XM12

BRADY 99692 Lockout Station Elektrisk/Ventil Lockout

På lager
Vare: AH6DMT Modell: 99692Kryssreferanse: 35XM12

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
Lukk TypeÅpen front
FARGERød / Hvit
Dybde5.25 "
Høyde30 "
SpråkEngelsk
Lockout-applikasjonElektrisk / ventillåsing
Materialepolystyren
Maks. Antall hengelåser25
Antall komponenter26
Antall hengelåser inkludert0
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.14
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)76.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Nei
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Veggmontering: Ja
    • Sperringslås: Kun bord

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLukk TypeFARGEDybdeHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserAntall komponenterPris
BRADY 99709 Lockout Station fylt elektrisk 16 tommers høyde | AA7HAH 15Y585 9970914 "-Svart / Gul6"16 "Metal10308 132 NOK
BRADY 99710 Lockout Station Elektrisk 30 komponenter | AA7HAJ 15Y586 9971014 "-Svart / Gul6"16 "Metal10307 739 NOK
BRADY 105939 Lockout Station Elektrisk 20 komponenter | AA7HAK 15Y587 10593917 "-Gul6.7517 "polypropylen-205 687 NOK
BRADY 105940 Lockout Station Elektrisk 26 komponenter | AA7HAL 15Y588 10594017 "-Gul6.7517 "polypropylen-267 488 NOK
BRADY 105941 Lockout Station Elektrisk 6 låser | AA7HAM 15Y589 10594117 "-Gul6.7517 "polypropylen-267 166 NOK
BRADY 99694 Lockout Station fylt elektrisk 30 tommers høyde | AA7HAN 15Y590 9969425 "-Rød / Hvit5.25 "30 "polystyren-6821 649 NOK
BRADY 99696 Lockout Station Elektrisk 68 komponenter | AA7HAP 15Y591 9969625 "-Rød / Hvit5.25 "30 "polystyren-6822 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 99692 Lockout Station Elektrisk/Ventil Lockout
17 167 NOK / enhet