Stearns Bremser 566842400 støtteplatemontering / mindre spole brukes til å støtte og sikre bremsesystemet innenfor ulike tunge bruksområder, som kraner, taljer og transportbåndsystemer. Denne sammenstillingen sikrer riktig innretting og funksjon av bremsemekanismen, noe som øker sikkerheten og ytelsen.
Egenskaper:
- Denne enheten leveres med NEMA4, NEMA2, IP23 og IP54 kapslinger for å beskytte mot støv, fuktighet og korrosjon.
- Den har en endeplate i støpejern for å forbedre holdbarheten, noe som gjør den motstandsdyktig mot slitasje i krevende industrielle omgivelser.
- Denne støtteplateenheten tilbyr et statisk dreiemomentområde på 125 - 440 lb-ft.
- Den tilbyr horisontal / vertikal montering for fleksibel installasjon for å imøtekomme forskjellige maskinoppsett og plassbegrensninger.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilken type tørkemiddel bruker det aktiverte aluminafilteret og hvordan fungerer det i tørkeprosessen?
A. Det aktiverte aluminafilteret bruker et svært porøst materiale som adsorberer fuktighetsmolekyler fra trykkluften. Den virker ved å tiltrekke og fange opp vanndamp, og effektivt senke luftens duggpunkt.
Sp. Hvordan installerer jeg denne Stearns støtteplateenheten?
A.
- Sørg for at støtteplateenheten er riktig på linje med bremsesystemkomponentene under installasjonen.
- Fest enheten til monteringsoverflaten med passende bolter og følg momentspesifikasjonene.
- Koble enheten til maskinens kontrollsystem etter elektriske skjemaer.
- Utfør en grundig inspeksjon for å se etter løse bolter eller koblinger.
- Test bremsesystemets innkopling og frigjøring for å bekrefte riktig funksjon.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Stearns-støtteplaten?
A. Viktige faktorer inkluderer applikasjonskompatibilitet, lastekapasitet, miljømessig egnethet, beslutning om monteringsorientering og evaluering av krav til elektromagnetisk spole.