Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT W2900-5-1 trådløs digital indikator, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25.00 mm rekkevidde, IP67 | CQ8XTX 783RD5

STARRETT W2900-5-1 trådløs digital indikator, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25.00 mm rekkevidde, IP67

På lager
Vare: CQ8XTX Modell: W2900-5-1Kryssreferanse: 783RD5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT W2900-3-1 trådløs digital indikator, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25.00 mm rekkevidde, IP67 | CQ8XTW 783RD3 W2900-3-111 861 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT W2900-5-1 trådløs digital indikator, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25.00 mm rekkevidde, IP67
12 892 NOK / enhet