Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S248 Drive Pin Punch Set, stål, 8 tommers lengde - 5 stk | AC4HKW 2ZVJ7 / 51187

STARRETT S248 Drive Pin Punch Set, stål, 8 tommers lengde - 5 stk

På lager
Vare: AC4HKW Modell: S248Kryssref.: 2ZVJ7 / 51187
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
824NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin Punch Set
Lengde8"
MaterialeStål
Antall stykker5
Størrelser inkludert1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for applikasjoner som håndverk, bilarbeid og våpensmed
    • Har riflet grep for å sikre trygg holdning
    • Gir tydelig markering av stansediameter på hodet

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAntall stykkerStørrelser inkludertPris
STARRETT S248PC Drive Pin Punch Sett med veske, 8 tommers lengde - 5 stk | AC4HKV 2ZVJ6 / 51186 S248PC8"51/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"948NOK
STARRETT S565WB Drive Pin Punch Sett Med Eske 8 Stk | AC4HLD 2ZVK5 / 52586 S565WB4"81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"1 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S248 Drive Pin Punch Set, stål, 8 tommers lengde - 5 stk
824NOK / enhet