Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT MPH0112 Ho/S, 1 1/2IN Tct Multi-Purpose | CV4MLF 26Z334

STARRETT MPH0112 Ho/S, 1 1/2IN Tct Multi-Purpose

På lager
Vare: CV4MLF Modell: MPH0112Kryssreferanse: 26Z334

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaw

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
STARRETT ADCH0314 Bi-metall hullsag, med dor, 3-1/4 tommer, 83 mm | CU4KEC 44WC97 ADCH0314Hullsag441NOK
STARRETT ADCH0600 Bi-metall hullsag, med blad, 6 tommer, 152 mm | CU4KED 44WD12 ADCH0600Hullsag2 254 NOK
STARRETT ADCH0114 Bi-metall hullsag, med dorn, 1-1/4 tommer, 32 mm | CU4KEF 44WC73 ADCH0114Hullsag244NOK
STARRETT DCH0100-G Bi-metall dypt kuttet hullsag, 1 tommer, 25 mm | CU4NKK 44WD19 DCH0100-GHullsag154NOK
STARRETT DCH0112-G Bi-metall dypt kuttet hullsag, 1-1/2 tomme, 38 mm | CU4NKL 44WD20 DCH0112-GHullsag166NOK
STARRETT DCH0114-G Bi-metall dypt kuttet hullsag, 1-1/4 tommer, 32 mm | CU4NKM 44WD21 DCH0114-GHullsag167NOK
STARRETT DCH0118-G Bi-metall dypt kuttet hullsag, 1-1/8 tommer, 29 mm | CU4NKN 44WD23 DCH0118-GHullsag144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT MPH0112 Ho/S, 1 1/2IN Tct Multi-Purpose
279NOK / enhet