Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT B565A Messing Drive Pin Punch 1/16 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQD 3AET1 / 12465

STARRETT B565A Messing Drive Pin Punch 1/16 tommers spiss 4 tommers lengde

På lager
Vare: AC8HQD Modell: B565AKryssref.: 3AET1 / 12465
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMessing Drive Pin Punch
AnleggBrass Punch m / riflet grep
utforming1-brikke
Lengde4"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Størrelse stemplet på hodet

Produktvarianter

ProduktModellAnleggutformingLengdeTips størrelsePris
STARRETT B248B Messing Drive Pin Punch 3/16 tommers spiss 8 tommers lengde | AC8HPY 3AER5 / 12460 B248BMessing Punch m / svart stål riflet grep2-Piece8"3 / 16 "188NOK
STARRETT B248C Messing Drive Pin Punch 1/4 tommers spiss 8 tommers lengde | AC8HPZ 3AER6 / 12461 B248CMessing Punch m / svart stål riflet grep2-Piece8"1 / 4 "205NOK
STARRETT B248E Messing Drive Pin Punch 3/8 tommers spiss 8 tommers lengde | AC8HQB 3AER8 / 12463 B248EMessing Punch m / svart stål riflet grep2-Piece8"3 / 8 "230NOK
STARRETT B565B Messing Drive Pin Punch 3/32 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQE 3AET2 / 12466 B565BBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"3 / 32 "165NOK
STARRETT B565F Messing Drive Pin Punch 7/32 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQJ 3AET6 / 12470 B565FBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"7 / 32 "164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT B565A Messing Drive Pin Punch 1/16 tommers spiss 4 tommers lengde
173NOK / enhet