Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 827A Kantsøker, Enkeltende, 0.2 tommers spiss, Verktøystålkonstruksjon | AC4HLF 2ZVK7 / 53062

STARRETT 827A kantsøker, enkel ende, 0.2 tommers spiss, verktøystålkonstruksjon

På lager
Vare: AC4HLF Modell: 827AKryssreferanse: 2ZVK7 / 53062
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
514NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantsøker
AnleggVerktøystål
Sluttypeenslig
Lengde3"
Shank Dia.0.375 "
Tips Dia.0.2 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å oppdage kanter på arbeidsstykket når du utfører fresearbeid
    • Karosseri og kontakter produsert av verktøystål, malt og lappet til tette toleranser
    • Rette kanter, flater, skuldre, riller, rundt arbeid, stendere, dybler, midtpunkter og påskrevne linjer kan lokaliseres nøyaktig med dette verktøyet
    • Leveres med et attraktivt beskyttelsesveske

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 827A kantsøker, enkel ende, 0.2 tommers spiss, verktøystålkonstruksjon
514NOK / enhet