Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 81-131J indikatorskive til 0.125 tommers rekkevidde, balansert avlesning, 0-25-0 uravlesning, AGD 1

På lager
Vare: CU4NPE Modell: 81-131JKryssreferanse: 26Z704
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
3 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
STARRETT 2700-803 Bakgrunnsbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-2 tommers rekkevidde, IP54 | CU4NNR 53VD68 2700-803Indikator12 883 NOK
STARRETT 2700-802 Bakbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-2 tommers rekkevidde, IP54 | CU4NNT 53VD67 2700-802Indikator13 226 NOK
STARRETT 2700-805 Bakbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-4 tommers rekkevidde, IP54 | CU4NNU 53VD70 2700-805Indikator18 937 NOK
STARRETT 2700-804 Bakbelyst digital indikator med utskiftbar bakside, 0-4 tommers rekkevidde, IP54 | CU4NNV 53VD69 2700-804Indikator17 705 NOK
STARRETT 80-144J WFB skiveindikator - flat rygg, 0 tommer til 0.1 tommer rekkevidde, balansert avlesning | CU4NNW 26Z694 80-144J WFBIndikator4 971 NOK
STARRETT 25-4081J Indikatorskive, 0 til 100 mm rekkevidde, kontinuerlig avlesning, 0-100 skiveavlesning, AGD 2 | CU4NNX 26Z488 25-4081JIndikator10 976 NOK
STARRETT 81-181J Indikatorskive, 0 til 2.5 mm rekkevidde, balansert avlesning, 0-50-0 skiveavlesning, AGD 1 | CU4NNY 26Z730 81-181JIndikator3 662 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 81-131J indikatorskive til 0.125 tommers rekkevidde, balansert avlesning, 0-25-0 uravlesning, AGD 1
3 426 NOK / enhet