Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 770BXTZ-2 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 1.375 tommer til 2 tommer/35 mm til 50 mm rekkevidde, Ip65 | CU4MZX 53VE36

STARRETT 770BXTZ-2 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 1.375 tommer til 2 tommer/35 mm til 50 mm rekkevidde, Ip65

På lager
Vare: CU4MZX Modell: 770BXTZ-2Kryssreferanse: 53VE36

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
27 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i mikrometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT 770BXTZ-100 digitalt 2-punkts innvendig mikrometer, 0.08 tommer til 0.1 tommer/2 mm til 2.5 mm rekkevidde, Ip65 | CU4MZG 53VE30 770BXTZ-10038 161 NOK
STARRETT 770BXTZ-120 Digital 2-punkts innvendig mikrometer, 0.1 tommer til 0.12 tommer/2.5 mm til 3 mm rekkevidde, Ip65 | CU4MZH 53VE33 770BXTZ-12038 161 NOK
STARRETT 770BXTZ-160 Digital 2-punkts innvendig mikrometer, 0.12 tommer til 0.16 tommer/3 mm til 4 mm rekkevidde, Ip65 | CU4MZJ 53VE35 770BXTZ-16038 161 NOK
STARRETT 770BXTZ-200 Digital 2-punkts innvendig mikrometer, 0.16 tommer til 0.2 tommer/4 mm til 5 mm rekkevidde, Ip65 | CU4MZK 53VE37 770BXTZ-20038 161 NOK
STARRETT 770BXTZ-250 Digital 2-punkts innvendig mikrometer, 0.2 tommer til 0.25 tommer/5 mm til 6 mm rekkevidde, Ip65 | CU4MZL 53VE38 770BXTZ-25038 161 NOK
STARRETT 770BXTZ-312 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 0.25 tommer til 0.3125 tommer/6 mm til 8 mm rekkevidde, Ip65 | CU4MZM 53VE40 770BXTZ-31220 756 NOK
STARRETT 770BXTZ-375 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 0.3125 tommer til 0.375 tommer/8 mm til 10 mm rekkevidde, Ip65 | CU4MZN 53VE42 770BXTZ-37524 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 770BXTZ-2 digitalt 3-punkts innvendig mikrometer, 1.375 tommer til 2 tommer/35 mm til 50 mm rekkevidde, Ip65
27 783 NOK / enhet