Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 5004BZ-16/400 Digital dybdemåler i bladstil, 0-16 tommer/0 til 400 mm rekkevidde, IP67 | CU4NHR 26Z185

STARRETT 5004BZ-16/400 digital dybdemåler i bladstil, 0-16 tommer/0 til 400 mm rekkevidde, IP67

På lager
Vare: CU4NHR Modell: 5004BZ-16/400Kryssreferanse: 26Z185

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
STARRETT 236HB dybdemåler, flat base | CU4MXH 26Z101 236HBDybde Gage1 738 NOK
STARRETT 5004BZ-32/800 Digital dybdemåler i bladstil, 0-32 tommer/0 til 800 mm rekkevidde, IP67 | CU4NHT 26Z187 5004BZ-32/800Måler25 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 5004BZ-16/400 digital dybdemåler i bladstil, 0-16 tommer/0 til 400 mm rekkevidde, IP67
19 332 NOK / enhet