Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 436.1XRL-4 utvendig mikrometer 3-4 tommer 0.001 tommer | AC4GWN 2ZUA3 / 68018

STARRETT 436.1XRL-4 utvendig mikrometer 3-4 tommer 0.001 tommer

På lager
Vare: AC4GWN Modell: 436.1XRL-4Kryssref.: 2ZUA3 / 68018
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
4 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor mikrometer
AmboltFlate
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Område3 til 4 "
oppløsning0.001 "
SpindelFlate
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningPris
STARRETT 436.1XRL-1 mikrometer 0-1 tommer 0.001 skralle | AC4GUT 2ZTZ6 / 67994 436.1XRL-10 til 1 "0.001 "2 907 NOK
STARRETT 436.1XRL-2 Utvendig mikrometer 2 tommers skralle | AC4GUV 2ZTZ8 / 68003 436.1XRL-21 til 2 "0.001 "3 684 NOK
STARRETT 436.1XRL-3 utvendig mikrometer; Konisk ramme, 3 tommer | AC4GWL 2ZUA1 / 68011 436.1XRL-32 til 3 "0.001 "4 672 NOK
STARRETT V230MXRL Utvendig mikrometer Mek 1 In/25mm 0.001 | AE9XAB 6NAW7 / 56017 V230MXRL0 til 1"/0 til 25 mm0.001 "/ 0.001 mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 436.1XRL-4 utvendig mikrometer 3-4 tommer 0.001 tommer
4 386 NOK / enhet