HARRINGTON NERP005LD-20 / 460v elektrisk kjedetalje 1000 lb. 20 fot | AB8HKQ 25K624

HARRINGTON NERP005LD-20 / 460v elektrisk kjedetalje 1000 lb. 20 fot

På lager
Vare: AB8HKQ Modell: NERP005LD-20 / 460vKryssref: 25K624

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt1.8
Bjelkehøyde3-1 / 4 "
BremsElektromagnetisk
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjonskobling
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110v
Kontrollledning16 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Flensbredde2 1/4 til 4 "
Takhøyde16-5 / 16 "
Husdybde7.5 "
Husets lengde22.375 "
Husets bredde13 11 / 16 "
Heis20 ft.
Løftehastighet15 / 2.5 fpm
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker17.125 "
Minimum radiuskurve43-5 / 16 "
Motor HP0.75
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeForsterker @ Lav voltBremsHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON NERP001H-20 Elektrisk kjettingtalje 250 lb 20 fot | AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 lb.52 754 NOK
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v Elektrisk kjettingtalje 250 lb 20 fot | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.69 329 NOK
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v Elektrisk kjettingtalje 250 lb 20 fot | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.67 704 NOK
HARRINGTON NERP003H-20 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5 / 16 "4.8Elektromagnetisk7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 lb.60 875 NOK
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5 / 16 "2.7Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.78 592 NOK
HARRINGTON NERP003HD-20 / 230v Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5 / 16 "5.1Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.76 797 NOK
HARRINGTON NERP003S-20 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 lb.46 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERP005LD-20 / 460v elektrisk kjedetalje 1000 lb. 20 fot
65 749 NOK / enhet