Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 22C Drill Point Gage, Stål, 59 Grader, 32. Graderinger, Hook Rule | AC4HJG 2ZVE5 / 50150

STARRETT 22C Drill Point Gage, stål, 59 grader, 32. graduering, krokregel

På lager
Vare: AC4HJG Modell: 22CKryssref.: 2ZVE5 / 50150
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
1 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Point Gage
Vinkel59
FinishSatin Chrome
eksamener32
HookJusterbar og avtakbar
Lengde6"
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 22C er en borepunktsmåler som er ideell for å bestemme den nøyaktige borepunktsvinkelen på 59 grader og riktig lengde på borelappene, som kreves for en ren borejobb med maksimal mating og hastighet.
    • Den har en 6-tommers lang krokregel med maskindelte graderinger på 8., 16., 32. og 64.; og et glidende hode langs regelen med en tommelmutterlås.
    • Dette Starrett-verktøyet kan også brukes som en vanlig regel, krokeregel, dybdemåler og skyvekaliper.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 22C Drill Point Gage, stål, 59 grader, 32. graduering, krokregel
1 334 NOK / enhet