Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 159M skruestigning Gage 1-11.5/mm 28 blader | AC4HHT 2ZVD1 / 50591

STARRETT 159M Screw Pitch Gage 1-11.5/mm 28 Blader

På lager
Vare: AC4HHT Modell: 159MKryssref.: 2ZVD1 / 50591
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
1 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru Pitch Gage
AnleggStålveske med sammenleggbare blader
EtterlaterSmalt design med flate tenner
LåseenhetTommelskrue
Antall blader28
Gjengevinkel (grad.)60
typenV, Unified, American National

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rekkevidde av pitcher per millimeter (0.5 til 11.5)

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT 6 skruestigningsmåler, stål, 30 blader, 4 - 42 Tpi, 60 grader gjengevinkel | AC4HHN 2ZVC6 / 50035 6934NOK
STARRETT 156M Gjengestigningsmåler; 0.25 - 2.5/mm, 28 blader | AC4HHR 2ZVC9 / 50589 156M1 079 NOK
STARRETT 472 Screw Pitch Gage 4-84tpi 51 blader | AC4HJD 2ZVE2 / 52484 4721 825 NOK
STARRETT 474 Screw Pitch Gage 4-80tpi 28 blader | AC4HJE 2ZVE3 / 52486 4741 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 159M Screw Pitch Gage 1-11.5/mm 28 Blader
1 409 NOK / enhet