Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 13A dobbel kvadrat, 3-1/2 X 9/16 tommer, 4r-graderinger, støpejern - 2 stk | AE9XAJ 6NAX7 / 50109

STARRETT 13A dobbel kvadrat, 3-1/2 X 9/16 tommer, 4r-graderinger, støpejern - 2 stk.

På lager
Vare: AE9XAJ Modell: 13AKryssreferanse: 6NAX7 / 50109
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
1 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt torg
MaterialeCast Iron
Antall stykker2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for måling av firkantede vinkler i multipler av to
    • Verktøy i liten størrelse for å kontrollere eller stille inn 90-graders vinkler
    • Alle reglene er merket med 1/64, 1/32, 1/16 og 1/8 tommer graderinger
    • Utstyrt med justerbare skyveblad
    • Bjelker og kniver lappet for rett og parallellitet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 13A dobbel kvadrat, 3-1/2 X 9/16 tommer, 4r-graderinger, støpejern - 2 stk.
1 400 NOK / enhet