Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANT 10329 Sikkerhetsradiatorlokk 13 psi Metall | AH4WVD 35PA47

STANT 10329 Sikkerhetsradiatorhette 13 psi metall

På lager
Vare: AH4WVD Modell: 10329Kryssreferanse: 35PA47
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhet Radiator Cap
FestetypeCam-On
For bruk påEn størrelse hals
LåsingNei
MaterialeMetal
trykk~~POS=TRUNC Range12 til 16 lb.
Vurdering13 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk påtrykk~~POS=TRUNC RangeVurderingPris
STANT 10331 Sikkerhetsradiatorlokk 16 psi Metall | AH4WVB 35PA45 10331En størrelse hals14 til 18 lb.16 psi88NOK
STANT 10330 Sikkerhetsradiatorlokk 14 til 18 kg Metall | AH4WVC 35PA46 10330En størrelse hals14 til 18 lb.16 psi88NOK
STANT 10327 Sikkerhetsradiatorlokk 12 til 16 kg Metall | AH4WVE 35PA48 10327Mini størrelse hals12 til 16 lb.13 psi64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANT 10329 Sikkerhetsradiatorhette 13 psi metall
88NOK / enhet