Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY TRA704T Smale stifter 27/64 x 1/4 tomme - Pakke med 1000 | AB4ERM 1XHT4

STANLEY TRA704T smale stifter 27/64 x 1/4 tommer - pakke med 1000

På lager
Vare: AB4ERM Modell: TRA704TKryssreferanse: 1XHT4
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmale kronestifter
FARGESølv
AnleggGalvanisert stål
Kronebredde (in.)27/64
Benlengde1 / 4 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7317006560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnleggSakBenlengdetypenPris
STANLEY TRA205T Smale stifter 29/64 x 5/16 - Pakke med 1000 | AB4ERH 1XHR9 TRA205TNaturligGalvanisert stålBrede kronestifter5 / 16 "Lett arbeid31NOK
STANLEY TRA705T Smale stifter 27/64 x 5/16 - Pakke med 1000 | AB4ERN 1XHT5 TRA705TSølvGalvanisert stålSmale kronestifter5 / 16 "Heavy Duty39NOK
STANLEY TRA706T Smale stifter Hd 27/64 x 3/8 - Pakke med 1000 | AB4ERP 1XHT6 TRA706TSølvGalvanisert stålSmale kronestifter3 / 8 "Heavy Duty36NOK
STANLEY TRA708T Smale stifter 7/16 x 1/2 tomme - Pakke med 1000 | AB4ERQ 1XHT7 TRA708TNaturligGalvanisert stålSmale kronestifter1 / 2 "Tungt arbeid47NOK
STANLEY TRA709T Smale stifter 7/16 x 9/16 - pakke med 1000 | AB4ERR 1XHT8 TRA709TSølvGalvanisert stålSmale stifter9 / 16 "Heavy Duty43NOK
STANLEY TRA706SST Smale stifter rustfritt stål 7/16 x 3/8 - Pakke med 1000 | AB4ERT 1XHT9 TRA706SSTSølvRustfritt stålSmale kronestifter3 / 8 "Tungt arbeid231NOK
STANLEY TRA708SST Smale stifter rustfritt stål 7/16 x 1/2 - Pakke med 1000 | AB4ERU 1XHU1 TRA708SSTSølvRustfritt stålSmale kronestifter1 / 2 "Heavy Duty187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY TRA704T smale stifter 27/64 x 1/4 tommer - pakke med 1000
33NOK / enhet