Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY TR40 Staple Gun Light Duty Flat Crown 3/8 In | AC9CYM 3FRA5

STANLEY TR40 Staple Gun Light Duty Flat Crown 3/8 In

På lager
Vare: AC9CYM Modell: TR40Kryssreferanse: 3FRA5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiftpistol
KroppsfargeGrå
Body MaterialABS
FARGEGrå
AnleggABS plast
Kronebredde (in.)27/64
PliktvurderingLett arbeid
Benlengde1/4, 5/16, 3/8"
Total høyde5.625 "
Total lengde4.875 "
StrømkildeHåndbok
Primær applikasjonGenerelt formål
Stiftingskapasitet50
StiftetypeSmal krone
typenLett arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKroppsfargeBody MaterialStiftingskapasitettypenFARGEAnleggPliktvurderingPris
STANLEY TR110 Staple Gun Hd Steel Flat Crown 3/8 In | AC9CYN 3FRA6 TR1107"ChromeStål84Heavy DutySølvForkrommet stålHeavy Duty322NOK
STANLEY TR150HL Stiftepistol Hd Aluminium Flat Crown 3/8 In | AC9CYP 3FRA7 TR150HL7.5 "GråFly Aluminium84Tungt arbeidSølv med svart triggerFly AluminiumHeavy Duty431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY TR40 Staple Gun Light Duty Flat Crown 3/8 In
301NOK / enhet