STANLEY QCL250M626S4478SSCKD Dørspak Låsesett Summit Entry Grade 2 | AG7FXY 6PXZ0

STANLEY QCL250M626S4478SSCKD Dørspak Låsesett Summit Entry Grade 2

På lager
Vare: AG7FXY Modell: QCL250M626S4478SSCKDKryssreferanse: 6PXZ0

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
Klasse2
HåndteringsmaterialeTrykkstøpt sink
Nøkkel materialeNikkelbelagt
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.1-1/4" and 4-7/8"
Type streikBuet leppestreik
StilSummit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0205
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8302416045

Produktvarianter

ProduktModellStrike Dim.BaksideKlasseType streikStilHåndteringsmaterialeSakTastingPris
STANLEY QCL120M626LC Dørhåndtak Låsesett Summit Dummy | AG7FXL 6PXX8 QCL120M626LC1-1 / 4 "x 4-7 / 8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenUten nøkkel1 292 NOK
STANLEY QCL130M626S4478S Dørspak låsesett Summit Passage | AG7FXM 6PXX9 QCL130M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenUten nøkkel2 716 NOK
STANLEY QCL140M626S4478S Dørspak Låsesett Summit Personvern | AG7FXN 6PXY0 QCL140M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenUten nøkkel3 056 NOK
STANLEY QCL151M626S4478SLC Dørhåndtak Låsesett Toppinngang | AG7FXP 6PXY2 QCL151M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenTastet annerledes3 494 NOK
STANLEY QCL160M626S4478SSCKD Dørhendel Låsesett Summit Classroom | AG7FXQ 6PXY3 QCL160M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenTastet annerledes3 291 NOK
STANLEY QCL161M626S4478SLC Dørhåndtak Låsesett Summit Classroom | AG7FXR 6PXY4 QCL161M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenTastet annerledes3 751 NOK
STANLEY QCL170M626S4478SSCKD Dørspak Låsesett Summit Lagerrom | AG7FXT 6PXY5 QCL170M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Buet leppestreikSummitTrykkstøpt sinkspakenTastet annerledes3 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY QCL250M626S4478SSCKD Dørspak Låsesett Summit Entry Grade 2
1 462 NOK / enhet