Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY BB852 5X6 FENGSELSPORTHENGSEL P STL Prison Hengsel Stål 5 tommer Høyde x 6 tommer Bredde | AH8EMR 38NC91

STANLEY BB852 5X6 FENGSELSPORTHENGSEL P STL Fengselshengsel Stål 5 tommer Høyde x 6 tommer Bredde

På lager
Vare: AH8EMR Modell: BB852 5X6 FENGSELSPORTHENGSEL P STLKryssreferanse: 38NC91
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
5 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Hengsel
HjørnerSquare
Dørbladbredde3"
FinishPrime Coat
Ramme bladbredde3"
maskinvareInkludert
HolesUten
Hull per blad0
Lastekapasitet500.0 lb.
MaterialeStål
MonteringSveiset på
OrienteringIkke overlevert
PinnematerialeStål
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde180 Degrees
Nødvendig dørtykkelse1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3265
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ligaturbestandig: Nei
    • Dørbladhøyde: 5 "
    • Ramme bladhøyde: 3-1 / 2 "
    • Dørbladtykkelse: 0.375"
    • Rammebladtykkelse: 0.375"

Produktvarianter

ProduktModellMonteringDørbladbreddeFinishPinnetypeBevegelsesområdeNødvendig dørtykkelseRamme bladbreddeHolesPris
STANLEY FBB199NRP 4 5X4 DØRHENGSEL 32D STS Full Mort Hinge 4-1/2 Inch Ikke-Fjernbar Pin | AH8EMU 38NC93 FBB199NRP 4 5X4 DØRHINGLE 32D STSSkru på1 15 / 32 "Satin rustfritt stålKan ikke fjernes270 Degrees1.375 "1 15 / 32 "Med1 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY BB852 5X6 FENGSELSPORTHENGSEL P STL Fengselshengsel Stål 5 tommer Høyde x 6 tommer Bredde
5 028 NOK / enhet