Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 DØRHENGSEL 32D STS Full Mort Hinge 4-1/2 Inch Ikke-Fjernbar Pin | AH8EMU 38NC93

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 DØRHENGSEL 32D STS Full Mort Hinge 4-1/2 tommers ikke-flyttbar stift

På lager
Vare: AH8EMU Modell: FBB199NRP 4 5X4 DØRHENGSEL 32D STSKryssreferanse: 38NC93
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
1 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Hengsel
Bearing TypeBall
HjørnerSquare
Dørbladbredde1 15 / 32 "
FinishSatin rustfritt stål
Ramme bladbredde1 15 / 32 "
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad4
Lastekapasitet150.0 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringSkru på
Antall ledninger0
OrienteringIkke overlevert
Pin Dia.1.5 "
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Nødvendig dørtykkelse1.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ligaturbestandig: Nei
    • Dørbladhøyde: 4-1 / 2 "
    • Ramme bladhøyde: 3-1 / 2 "
    • Dørbladtykkelse: 0.180"
    • Rammebladtykkelse: 0.180"

Produktvarianter

ProduktModellMonteringDørbladbreddeFinishPinnetypeBevegelsesområdeNødvendig dørtykkelseRamme bladbreddeHolesPris
STANLEY BB852 5X6 FENGSELSPORTHENGSEL P STL Prison Hengsel Stål 5 tommer Høyde x 6 tommer Bredde | AH8EMR 38NC91 BB852 5X6 FENGSELSDØR HENGEL P STLSveiset på3"Prime CoatAvtagbart180 Degrees1.75 "3"Uten5 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 DØRHENGSEL 32D STS Full Mort Hinge 4-1/2 tommers ikke-flyttbar stift
1 203 NOK / enhet