STANLEY A45-501H 689 Hold Open Arm Set 3-3/16 Inch Length Standard | AG4YGV 35GT02

STANLEY A45-501H 689 Hold Open Arm Set 3-3/16 Inch Length Standard

Vare: AG4YGV Model: A45-501H 689Kryssreferanse: 35GT02

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHold Open Arm Set
Arm MaterialeSmidd metall
Armtypestandard
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeHold åpent
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGESølv
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde48 "
FinishAluminum
Husets høyde1"
Husets lengde3.187 "
Husets bredde4"
Innvendig dørbredde48 "
Maks. Døråpning180 Degrees
MonteringsstilUniversal, Parallel, Top Jamb og Standard
Projeksjon fra veggen3-3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8302413000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (ikke inkludert)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY A45-501H 689 Hold Open Arm Set 3-3/16 Inch Length Standard