Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 89-818 Hurtigutløser håndskralle 3/8 Drive Størrelse 8 Lengde | AH8MEW 38WF36

STANLEY 89-818 Hurtigutløser håndskralle 3/8 Drive Størrelse 8 Lengde

På lager
Vare: AH8MEW Modell: 89-818Kryssreferanse: 38WF36
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatchet med hurtigutløsning
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishChrome
HodebevegelseFikset
Head StylePære
MaterialeStål
Min. Arc Swing6.9 Degrees
Antall tannhjul52
Total lengde8"
ReverseringJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
STANLEY 89-817 Ratchet hurtigkobling 1/4 Drive Størrelse 6-1/8 Lengde | AH8MEV 38WF35 89-8171 / 4 "6.125 "303NOK
STANLEY 89-819 Ratchet hurtigkobling 1/2 Drive Størrelse 10-1/4 Lengde | AH8MEX 38WF37 89-8191 / 2 "10.25 "446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 89-818 Hurtigutløser håndskralle 3/8 Drive Størrelse 8 Lengde
356NOK / enhet