Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 7CS7E1606 Utskiftbar kjerne, E, Bright Messing, 7 Pins | CU4JPT 52VT96

STANLEY 7CS7E1606 Utskiftbar kjerne, E, Bright Messing, 7 Pins

På lager
Vare: CU4JPT Modell: 7CS7E1606Kryssreferanse: 52VT96

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbar kjerne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STANLEY 7CS7A1606 Utskiftbar kjerne, A, Bright Messing, 7 Pins | CU4JLM 52VT78 7CS7A1606363NOK
STANLEY 7CS7A1613 Utskiftbar kjerne, A, oljegnidd bronse, 7 pinner | CU4JLN 52VT79 7CS7A1613337NOK
STANLEY 7CS7A1626 Utskiftbar kjerne, A, satengkrom, 7 pinner | CU4JLP 52VT80 7CS7A1626349NOK
STANLEY 7CS7B1606 Utskiftbar kjerne, B, Bright Messing, 7 Pins | CU4JLQ 52VT81 7CS7B1606337NOK
STANLEY 7CS7B1613 Utskiftbar kjerne, B, oljegnidd bronse, 7 pinner | CU4JLR 52VT82 7CS7B1613337NOK
STANLEY 7CS7B1626 Utskiftbar kjerne, B, satengkrom, 7 pinner | CU4JLT 52VT83 7CS7B1626337NOK
STANLEY 7CS7BA1606 Utskiftbar kjerne, Ba, Bright Messing, 7 Pins | CU4JLU 52VT84 7CS7BA1606337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 7CS7E1606 Utskiftbar kjerne, E, Bright Messing, 7 Pins
337NOK / enhet