Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

STANLEY 47-464 Chalk Line Reel 100 fot abs med blått kritt | AB7TTA 24A368

STANLEY 47-464 Chalk Line Reel 100 fot abs med blått kritt

Varenummer: AB7TTA Modell: 47-464Kryssref: 24A368
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakChalk Line Reel
Case ColorGul og Svart
Tilfellet MaterialABS plast
Dør TypeSliding
Fyll vekt4 Oz.
Girutveksling3.5:1
HåndtakstypeSammenleggbar sveiv
HookRustfritt stål
Linjelengde100 ft
LinjematerialePolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9017208080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialGirutvekslingPris
STANLEY 47-443 Chalk Line Reel 100 føtter Abs med blå kritt | AB7TRR 24A358 47-443ABS plast3:1101NOK
STANLEY 47-442 Chalk Line Reel 100 føtter Abs med rød kritt | AB7TRV 24A361 47-442ABS plast3:1102NOK
STANLEY 47-480L krittlinetrommel 100 fot aluminium uten kritt | AB7TRW 24A362 47-480LStøpt aluminium5:1334NOK
STANLEY 47-487L krittlinetrommel 100 fot aluminium med rød kritt | AB7TRX 24A363 47-487LStøpt aluminium5:1335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 47-464 Chalk Line Reel 100 fot abs med blått kritt
227NOK / enhet