Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 22-171 Hand File American Bastard/single Flat 8 In | AB7YZD 24N381

STANLEY 22-171 Hand File American Bastard/single Flat 8 In

På lager
Vare: AB7YZD Modell: 22-171Kryssref: 24N381
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMøllefil
KuttypeBastard / singel
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde8"
Mønsteramerikansk
Profilformrektangulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8203109000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
STANLEY 22-170 Hand File American Bastard/single Flat 6 In | AB7YYZ 24N377 22-1706"106NOK
STANLEY 22-173 Hand File American Bastard/single Flat 12 In | AB7YZA 24N378 22-17312 "172NOK
STANLEY 22-172 Hand File American Bastard/single Flat 10 In | AB7YZJ 24N386 22-17210 "144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 22-171 Hand File American Bastard/single Flat 8 In
113NOK / enhet