Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 21-515 Barbermaskin fin for AF2BYN | AF2BYT 6R015

STANLEY 21-515 Blade Shaver Fine For AF2BYN

På lager
Vare: AF2BYT Modell: 21-515Kryssref.: 6R015

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsblad for flatbarbermaskin
typenVanlig kutt, 2-1/2" lengde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8203103000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 21-515 Blade Shaver Fine For AF2BYN
59NOK / enhet