Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 20-221 Sag 15 Tommers Hardwood | AF7ZEU 23TL85

STANLEY 20-221 Sag 15 Tommers Hardwood

På lager
Vare: AF7ZEU Modell: 20-221Kryssref: 23TL85

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaw
Bladlengde10 "
BladmaterialeStål
Bladbredde2"
FunksjonFor skjæring
Håndtak DesignHåndtak av løvtre
HåndteringsmaterialeHardved
Lengde15 "
Antall stykker1
Tenner per tomme11
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenSkarp tann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8202100000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Multifunksjonell, kompakt, 3 låseposisjoner, bruker frem- og tilbakegående sagblad

Produktvarianter

ProduktModellTenner per tommeBladlengdeBladmaterialetypenBladbreddeFunksjonHåndtak DesignHåndteringsmaterialePris
STANLEY 20-220 Cushion Grip Multi-sag | AD7ZCB 4HJ29 20-220--------261NOK
STANLEY 20-047 Håndsag D-grep 20 tommers gummihåndtak | AG2BCH 31CL55 20-0471220 "PanserbeleggHånd1"For kutting av treD-grepGummi179NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 20-221 Sag 15 Tommers Hardwood
256NOK / enhet