Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KZ37DV15KPS3626 Spak Lagerrom Vinklet Elektriske AA-batterier | AH9MKG 40KD74

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KZ37DV15KPS3626 Spak lagerrom vinklet elektriske AA-batterier

På lager
Vare: AH9MKG Modell: 9KZ37DV15KPS3626Kryssref: 40KD74
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
20 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
KjernetypeSFIC ikke inkludert
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndteringsmaterialesink
Håndtakstypespaken
Nøkkel TypeIkke tastet
Keyway Typenone
PlasseringstypeKommersiell, institusjonell
LåsesettfunksjonLagerrom
Låsesettets styrkeEkstra Heavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins0
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikASA-streik
Stil9K vinklet
Spenning4 AA batterier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)18.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellFinishStrike Dim.Type streikStilSpenningPris
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL14DS3626RQE Spak Curvd Electrc Satin Chrome FailSafe | AH9MJL 40KD55 9KW37DEL14DS3626RQESatin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet12 VAC/VDC19 103 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL15DS3626 Spak Lagerrom vinklet elektrisk | AH9MJM 40KD56 9KW37DEL15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K vinklet12 VAC/VDC15 992 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL15DS3626RQE Spak Lagerrom Vinklet Elektrisk RQE | AH9MJN 40KD57 9KW37DEL15DS3626RQESatin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K vinklet12 VAC/VDC17 626 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL16DS3626 Spakbod Rett Elektrisk FailSafe | AH9MJP 40KD58 9KW37DEL16DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K rett12 VAC/VDC15 992 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3613 Spak bod Buet elektrisk oksidert | AH9MJQ 40KD59 9KW37DEU14DS3613Oljegummi bronse4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet12 VAC/VDC16 314 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3626 Lever Lagerrom Feil sikker | AH9MJR 40KD60 9KW37DEU14DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet12 VAC/VDC15 992 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3626RQE Lever Lagerrom Feil Sikker RQE | AH9MJT 40KD61 9KW37DEU14DS3626RQESatin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet12 VAC/VDC17 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KZ37DV15KPS3626 Spak lagerrom vinklet elektriske AA-batterier
20 524 NOK / enhet