Stafford Mfg 5L10230MF Conversion Coupling, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-1/8 Inch x 30mm Bore, Steel | CJ6HNA

STAFFORD MFG 5L10230MF Konverteringskobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1-1/8 tomme x 30 mm boring, stål

Vare: CJ6HNA Modell: 5L10230MF
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Borestørrelse A1-1 / 8 "
Borestørrelse B1-3 / 16 "
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.125 "
Skruestørrelse1/4-28 x 3/4
Total lengde3.250 "
typenHøy styrke

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelse ABorestørrelse BUtenfor Dia.SkruestørrelseTotal lengdePris
Stafford Mfg 5L00812MF Konverteringskobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme x 12 mm boring, stål | CJ6HMR 5L00812MF1 / 2 "15 / 32 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L00816MF Konverteringskobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme x 16 mm boring, stål | CJ6HMT 5L00816MF1 / 2 "5 / 8 "1.500 "8-32 x 1/22.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01016MF Konverteringskobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 tommer x 16 mm boring, stål | CJ6HMU 5L01016MF--1.500 "10-32 x 5/82.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01019MF Konverteringskobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 tommer x 19 mm boring, stål | CJ6HMV 5L01019MF5 / 8 "3 / 4 "1.750 "10-32 x 5/82.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01216MF Konverteringskobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/4 tommer x 16 mm boring, stål | CJ6HMW 5L01216MF3 / 4 "5 / 8 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L01220MF konverteringskobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/4 tommer x 20 mm boring, stål | CJ6HMX 5L01220MF3 / 4 "25 / 32 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5L10020MF konverteringskobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1 tomme x 20 mm boring, stål | CJ6HMY 5L10020MF1"25 / 32 "2"1/4-28 x 3/43"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5L10230MF Konverteringskobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1-1/8 tomme x 30 mm boring, stål