Stafford Mfg 1S100AFXK akselmonteringskrage, 1 tommers boring, SS | CJ6KHW

STAFFORD MFG 1S100AFXK akselmonteringskrage, 1 tommers boring, SS

Vare: CJ6KHW Modell: 1S100AFXK
2 121 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringskrage
Bore Size1"
Flens OD3.230 "
Flensbredde0.406 "
Klasse303
Keyway størrelse1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Monteringshull A0.250 "
Monteringshull B1 / 4-20
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 4-28
Bredde1"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshull BBore SizeFlens ODSkruematerialeSkruestørrelseBreddeFlensbreddeKlassePris
Stafford Mfg 1LM006AFX akselmonteringskrage, 6 mm boring, stål | CJ6HNT 1LM006AFXM36 mm38 mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm11171 021 NOK
RFQ
Stafford Mfg 1LM008AFXK akselmonteringskrage, 8 mm boring, stål | CJ6HNU 1LM008AFXKM38 mm41 mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm11171 176 NOK
RFQ
Stafford Mfg 1LM010AFXK akselmonteringskrage, 10 mm boring, stål | CJ6HNV 1LM010AFXKM310 mm45 mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 10 mm19mm6.85 mm11171 197 NOK
RFQ
Stafford Mfg 1LM012AFXK akselmonteringskrage, 12 mm boring, stål | CJ6HNW 1LM012AFXKM412 mm55 mmAlloy SteelM4 x 0.7 x 12 mm19mm6.85 mm11171 172 NOK
RFQ
Stafford Mfg 1LM016AFXK akselmonteringskrage, 16 mm boring, stål | CJ6HNX 1LM016AFXKM516 mm63 mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm20mm6.85 mm11171 264 NOK
RFQ
Stafford Mfg 1LM018AFXK akselmonteringskrage, 18 mm boring, stål | CJ6HNY 1LM018AFXKM518 mm63 mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm21mm6.85 mm11171 486 NOK
RFQ
Stafford Mfg 1LM020AFXK akselmonteringskrage, 20 mm boring, stål | CJ6HNZ 1LM020AFXKM520 mm69 mmAlloy SteelM6 x 1.0 x 16 mm25mm7.94 mm11171 417 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 1S100AFXK akselmonteringskrage, 1 tommers boring, SS
2 121 NOK / enhet