Stafford Mfg 15S106 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-3/8 Inch Square Bore, SS | CJ6FTP

STAFFORD MFG 15S106 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-3/8 tommers firkantboring, SS

Vare: CJ6FTP Modell: 15S106
1 137 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size1-3 / 8 "
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.3.250 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse5 / 16-24 x 1
typenHøy styrke
Bredde0.62 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKlasseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 15L004 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 tomme firkantet boring, stål | CJ6FRH 15L0041 / 4 "1215Stål1.063 "Alloy Steel6-32 x 3/80.313 "333NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L005 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/16 tommer firkantboring, stål | CJ6FRJ 15L0055 / 16 "1215Stål1.063 "Alloy Steel6-32 x 3/80.313 "246NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L006 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 tommers firkantboring, stål | CJ6FRK 15L0063 / 8 "1215Stål1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/80.406 "226NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L007 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 tommer firkantet boring, stål | CJ6FRL 15L0077 / 16 "1215Stål1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/80.406 "213NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L008 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme firkantet boring, stål | CJ6FRM 15L0081 / 2 "1215Stål1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "294NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L009 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 9/16 tommers firkantboring, stål | CJ6FRN 15L0099 / 16 "1215Stål1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "353NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L010 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 tommers firkantboring, stål | CJ6FRP 15L0105 / 8 "1215Stål2"Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "257NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 15S106 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-3/8 tommers firkantboring, SS
1 137 NOK / enhet