Stafford Mfg 15L007 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 tommer firkantet boring, stål | CJ6FRL

STAFFORD MFG 15L007 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 tommer firkantet boring, stål

Vare: CJ6FRL Modell: 15L007
213NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size7 / 16 "
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.500 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse10-32 x 5/8
typenHøy styrke
Bredde0.406 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKlasseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 15L004 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 tomme firkantet boring, stål | CJ6FRH 15L0041 / 4 "1215Stål1.063 "Alloy Steel6-32 x 3/80.313 "333NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L005 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/16 tommer firkantboring, stål | CJ6FRJ 15L0055 / 16 "1215Stål1.063 "Alloy Steel6-32 x 3/80.313 "246NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L006 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 tommers firkantboring, stål | CJ6FRK 15L0063 / 8 "1215Stål1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/80.406 "226NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L008 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme firkantet boring, stål | CJ6FRM 15L0081 / 2 "1215Stål1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "294NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L009 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 9/16 tommers firkantboring, stål | CJ6FRN 15L0099 / 16 "1215Stål1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "353NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L010 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 tommers firkantboring, stål | CJ6FRP 15L0105 / 8 "1215Stål2"Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "257NOK
RFQ
Stafford Mfg 15L012 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/4 tommers firkantboring, stål | CJ6FRQ 15L0123 / 4 "1215Stål2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "285NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 15L007 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 tommer firkantet boring, stål
213NOK / enhet