Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 2A-18 Butt Splice Connector Bare - Pakke med 100 | AD2WZD 3VRW2

STA-KON 2A-18 Butt Splice Connector Bare - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AD2WZD Modell: 2A-18Kryssreferanse: 3VRW2
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
Fat Inside Dia.0.12 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.62 "
Sømloddet
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total lengdeWire RangePris
STA-KON 2B-14 Butt Splice Connector Bare - Pakke med 100 | AD2WZE 3VRW3 2B-140.16 "0.62 "16 til 14 AWG960NOK
STA-KON 2C-10 Butt Splice Connector Bare - Pakke med 50 | AD2WZF 3VRW4 2C-100.31 "0.72 "12 til 10 AWG648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 2A-18 Butt Splice Connector Bare - Pakke med 100 stk
760NOK / enhet