SSI 0050-300B2TC-1 Kurvfilter 1/2 tommers Fnpt karbonstål | AC8WUC 3EJH3

SSI 0050-300B2TC-1 kurvsil 1/2 tommers Fnpt karbonstål

På lager
Vare: AC8WUC Modell: 0050-300B2TC-1Kryssref: 3EJH3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)3 / 8 "
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Høyde6 5 / 16 "
Housing MaterialKarbonstål
MaterialeKarbonstål
Maks. Press700 100 psig @ XNUMX grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Skjerm304SS
Skjermmateriale304 rustfritt stål
Skjermstørrelse1 / 32 "
Forsegle304SS Spiral Sår
Størrelse1 / 2 "
Bredde6.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.85
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHousing MaterialMaterialeRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
SSI 0075-300B2TC-1 Kurvfilter 3/4 tommers Fnpt karbonstål | AC8WUD 3EJH4 0075-300B2TC-18.375 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "6.12 "3 671 NOK
SSI 0100-300B2TC-1 Kurvfilter 1 tommers Fnpt karbonstål | AC8WUE 3EJH5 0100-300B2TC-18.375 "KarbonstålKarbonstål1"1 / 32 "1"6.12 "3 643 NOK
SSI 0150-300B2TC-1 Kurvfilter 1 1/2 tommers Fnpt karbonstål | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "KarbonstålKarbonstål1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "5 279 NOK
SSI 0200-300B2TC-B Kurvfilter 2 tommers Fnpt karbonstål | AC8WUG 3EJH7 0200-300B2TC-B12.437 "KarbonstålKarbonstål2"3 / 64 "2"9"8 024 NOK
SSI 0100-300B2TT-1 kurvfilter 1 tommers Fnpt Ss | AC8WUH 3EJJ1 0100-300B2TT-18.375 "Rustfritt stålRustfritt stål1"1 / 32 "1"6.12 "8 902 NOK
SSI 0150-300B2TT-1 Kurvfilter 1 1/2 tommers Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2 0150-300B2TT-111 15 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "13 393 NOK
SSI 0200-300B2TT-B Kurvfilter 2 tommers Fnpt Ss | AC8WUK 3EJJ3 0200-300B2TT-B12.437 "Rustfritt stålRustfritt stål2"3 / 64 "2"9"18 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI 0050-300B2TC-1 kurvsil 1/2 tommers Fnpt karbonstål
2 896 NOK / enhet