Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D RFK03H Sikringsavvisningssett, UL-sikringsklasse R, 600 VAC, frakoblingsbryter størrelse 30 A | CU4FFH 2GNF1

SQUARE D RFK03H Sikringsavvisningssett, UL-sikringsklasse R, 600 VAC, frakoblingsbryter størrelse 30 A

På lager
Vare: CU4FFH Modell: RFK03HKryssreferanse: 2GNF1
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsavvisningssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D RFK03L Sikringsavvisningssett, UL-sikringsklasse R, 600 VAC, Frakoblingsbryter Størrelse 30 A | CU4FFG 6NU10 RFK03L381NOK
SQUARE D HRK4060 Sikringsavvisningssett, UL-sikringsklasse R, 600 VAC, Frakoblingsbryter Størrelse 400 A/600 A | CU4FFJ 2GNF4 HRK40601 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D RFK03H Sikringsavvisningssett, UL-sikringsklasse R, 600 VAC, frakoblingsbryter størrelse 30 A
357NOK / enhet