Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOU360-1200 Miniatyrbryter, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 Fas | CE6HUT

SQUARE D QOU360-1200 miniatyrbryter, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 fase

På lager
Vare: CE6HUT Modell: QOU360-1200

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker
amps60
RammetypeQOU
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
Skipets høyde (cm)10.29
Skipets lengde (cm)7.7
Skipets bredde (cm)7.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOU360-1200 Q-serien miniatyrbryter designet for omvendt mating
    • 3-polet, enfaset konfigurasjon for høy ytelse i kompakt størrelse
    • Har termisk-magnetisk utløsning for både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Leveres med slisset bokslinje og klemmer på lastesidene for plassering av aluminium- eller kobbertråder og gjennomføringstilkobling for jevn installasjon
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D QOU340-1200 miniatyrbryter, 3P, 40A, 240VAC, 10kAIC, 1-fase | CE6HUQ QOU340-1200403-
RFQ
SQUARE D QOU315-1200 støpt kapslingsbryter, 3P, 15A, 240V, 10kAIC, 3-fase | CE6HUR QOU315-1200153-
RFQ
SQUARE D QOUQ225 miniatyrbryter, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 Fas | CE6HUU QOUQ225252788NOK
SQUARE D QOU350-1200 støpt kapslingsbryter, QOU-serien, 150A, 240VAC, 2P | CE6HUV QOU350-1200503-
RFQ
SQUARE D QOU330-1200 miniatyrbryter, QOU-type, 3P, 30A, 240VAC, 10kAIC | CE6HUW QOU330-1200303-
RFQ
SQUARE D QOU320-1200 miniatyrbryter, 10kAIC ved 240V, 3-polet, 20A | CE6HUX QOU320-12002032 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOU360-1200 miniatyrbryter, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 fase
2 510 NOK / enhet