Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOU160 Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 60a | AG7CYE 5B978

SQUARE D QOU160 Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 60a

På lager
Vare: AG7CYE Modell: QOU160Kryssreferanse: 5B978
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsmontert strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps60
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.98 "
Lengde4.05 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
Fase1
TerminalforbindelseSlisset boksen (reversibel linje og belastning)
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536200040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMin. LedningsstørrelseAntall polerFaseTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D QOU290 Enhetsmontert effektbryter Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902/0 AWG120 / 240 VAC-12AWG21Slisset boksen (ikke-reversibel linje og belastning)-1 675 NOK
SQUARE D QOU330VH Enhetsmontert effektbryter Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2AWG240 VAC-14AWG33Slisset boksen (reversibel linje og belastning)-2 741 NOK
SQUARE D QOU115 enhetsmontert effektbryter, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152AWG120 / 240 VAC-14AWG11Slisset boksen (reversibel linje og belastning)-275NOK
SQUARE D QOU115HM Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Slisset boksen (reversibel linje og belastning)-306NOK
SQUARE D QOU120 enhetsmontert effektbryter, 20 A, 120/240 VAC, 1 pol | AG7CXX 5B970 QOU1202AWG120 / 240 VAC-14AWG11Slisset boksen (reversibel linje og belastning)-733NOK
SQUARE D QOU120HM Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Slisset boksen (reversibel linje og belastning)-363NOK
SQUARE D QOU125 Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252AWG120 / 240 VAC-14AWG11Slisset boksen (reversibel linje og belastning)-287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOU160 Enhetsmontert effektbryter Qou 1p 60a
275NOK / enhet