Square D QOU110 miniatyrbryter brukes i kommersielle elektriske systemer for å gi overstrømsbeskyttelse, forhindre skade og brann. Den er ideell for å beskytte grenkretser, belysning og stikkontakter, og sikrer sikker og pålitelig strømdistribusjon i bygninger og kontorer.
Egenskaper:
- Denne enpolede kretsbryteren har en vippeaktuator for enkel manuell betjening og en DC-spenning på 48VDC.
- Den kan monteres enten på overflaten eller på en DIN-skinne, noe som gir fleksibilitet i installasjonen.
- Denne Square D QOU110 kretsbryteren har terminalforbindelser med slissede bokssko, som er reversible for både linje- og lasttilkoblinger.
- Den har en rammestørrelse på 100A / QOU og kan romme ledningsstørrelser fra 14 til 2 AWG.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg Square D QOU110 minibryter?
A.
- Slå av strømmen til panelet ved å slå av hovedbryteren eller koble fra strømkilden.
- Velg et kompatibelt spor i panelkortet for QOU110-kretsbryteren.
- Koble last- og linjeledningene til de riktige terminalene på denne QOU110-kretsbryteren.
- Juster og klikk bryteren sikkert inn i det valgte sporet, og sørg for riktig inngrep.
- Lukk panelpaneldekselet, slå på strømmen og test kretsen for å sikre at den fungerer som den skal.
Sp. Hvordan tilbakestiller jeg denne miniatyrbryteren etter at den har utløst?
A. Etter å ha identifisert og adressert årsaken til utløsningen, kan du tilbakestille bryteren ved å skru dens aktuator til AV-posisjon og deretter tilbake til PÅ.
Spørsmål. Hvilken ledningsstørrelse kan Square D QOU110 minibryter romme?
A. Den har plass til 14 til 2 AWG aluminium/kobbertråder.
Q. Hvilket vedlikehold krever denne automatsikringsboksen?
A. Inspiser bryteren regelmessig for tegn på slitasje, overoppheting eller korrosjon. Kontroller at koblingene er tette og at det ikke er fysisk skade.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Square D QOU110 miniatyrbryter?
A.
A.- Koble fra strømkretsen.
- Fjern bryteren forsiktig.
- Inspiser for skade eller slitasje.
- Bruk en ren, tørr klut til rengjøring.
- Bytt ut hvis den er skadet.
- Installer sikkert på nytt.
- Gjenopprett strømmen og kontroller funksjonaliteten.
Sp. Når bør jeg bytte ut denne automatsikringen?
A.
- Hvis den reiser ofte.
- Når skadet eller slitt.
- Etter en betydelig elektrisk feil.
- Når du ikke kan tilbakestille.
- Hvis den ikke lenger gir overstrømsbeskyttelse.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en strømbryter?
A.
A.- Nåværende vurdering
- Spenningsvurdering
- Reisetype
- Antall stolper
- Kortslutningsvurdering
- applikasjoner
- Overholdelse av elektriske standarder