SQUARE D QOB390VH-1021 Miniatyrbryter, 90A, 3P, AC Shunt Trip, 22 kAIC | CE6HTQ

SQUARE D QOB390VH-1021 miniatyrbryter, 90A, 3P, AC Shunt Trip, 22 kAIC

Vare: CE6HTQ Modell: QOB390VH-1021
14 146 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps90
RammetypeQOB
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB390VH-1021 miniatyrbryter som brukes til å åpne kretsen når strømmen som går gjennom overstiger den forhåndsbestemte innstillingen, og beskytter dermed mot elektriske farer
    • Påmontert montering tillater raske og sikre feltinstallasjoner som er ideelle for NQD- og NQOD-panelplater
    • Termomagnetisk utløsermekanisme unngår å snuble på milde overbelastninger mens du reagerer øyeblikkelig mot alvorlige strømspenninger
    • Utstyrt med bokseklemmer for plassering av ledninger i størrelser fra 4 til 2/0 AWG

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB390VH-1021 miniatyrbryter, 90A, 3P, AC Shunt Trip, 22 kAIC
14 146 NOK / enhet