Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 400K68 Standard platehjul, polyuretan, 220 pund. Lasteevne, 5-tommers hjuldiameter. | CH6JRC

GRAINGER 400K68 standard platehjul, polyuretan, 220 pund. Lasteevne, 5-tommers hjuldiameter.

På lager
Vare: CH6JRC Modell: 400K68

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Bearing TypeDelrin
BremsetypeSide Pedal Brems
KjernefargeGrå
KjernematerialePlast
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Hardhet95 Shore A
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull1 3/4 "x 3"
Lastevurdering220 lbs.
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Monteringshøyde5 5 / 8 "
Monteringsplate2 3 / 4 "x 3 3 / 4"
Ikke-merkingJa
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1 3/4 "x 3"
Raceway TypeDobbel ball
Erstatningshjul5UX71
Svingradius4"
HjulfargeBlå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 230 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 476 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A11 921 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 400K68 standard platehjul, polyuretan, 220 pund. Lasteevne, 5-tommers hjuldiameter.
143NOK / enhet