Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB330GFI Bolt På effektbryter 30a 3p 10ka 120v | AG7GAP 6RHF5

SQUARE D QOB330GFI Bolt På effektbryter 30a 3p 10ka 120v

På lager
Vare: AG7GAP Modell: QOB330GFIKryssreferanse: 6RHF5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering120 / 208 VAC
amps30
Strømbryter TypeJordfeilbryter
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.91 "
RammestørrelseMCB
Lengde4.12 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Antall poler3
TerminalforbindelseBoks Lug
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)18.08
Skipets lengde (cm)15.01
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 540 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 982 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme6 106 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme727NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme773NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB330GFI Bolt På effektbryter 30a 3p 10ka 120v
12 932 NOK / enhet