Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB325-1021 Mini Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC | CE6HRR

SQUARE D QOB325-1021 ministrømbryter, 120V shunttrip, 25A, 3P, 10kAIC

På lager
Vare: CE6HRR Modell: QOB325-1021

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps25
RammetypeQOB
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)7.95
Skipets lengde (cm)8.43
Skipets bredde (cm)7.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB325-1021 kretsbryter designet for å begrense gjennomløpsstrømmer og gi beskyttelse til nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner for å unngå å snuble ved milde overbelastninger og reagere mot kraftige strømstøt samtidig.
    • Påmonteringsanlegg for enkel installasjon og trykkplateforbindelser for plassering av 14 - 8 AWG kobber / aluminium ledninger
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 540 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 982 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme6 106 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme727NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme773NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB325-1021 ministrømbryter, 120V shunttrip, 25A, 3P, 10kAIC
5 473 NOK / enhet