Square D QOB220 effektbryter er installert i fordelingstavler, styreskap og lastsentraler for å sikre kretser mot overbelastning og kortslutning ved å raskt avbryte feilstrømmer. Den brukes i kommersielle og industrielle elektriske systemer.
Egenskaper:
- Square D QOB220 effektbryter har en VisiTrip-indikator for å vise utløsning og avbrudd i kretsen.
- Denne Square D minibryteren gir 10kA brytekapasitet for høy utløsebeskyttelse av kretsen.
- Den tilbyr en pålitelig snublefri vippemekanisme, som sikrer at bryteren ikke kan betjenes i PÅ-posisjon under en feil for driftssikkerhet.
- Denne miniatyrbryteren kommer med en positiv håndtaksindikasjon, slik at brukerne enkelt kan identifisere statusen.
Kompatibelt tilbehør:
- Rute D HLO1 & QO1HPL Hengelåstilbehør: De brukes til å låse bryterhåndtakene samtidig som de begrenser tilgang og utilsiktet utløsning av bryteren.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken ledningsstørrelse kan denne Square D QOB220-kretsbryteren romme?
A. Denne HACR-klassifiserte Square D-kretsbryteren har plass til 14 - 8 AWG kobber- og aluminiumsledninger.
Q. Hva er omgivelsestemperaturen til denne Square D QOB220-kretsbryteren?
A. Den har en omgivelsestemperatur på 104 grader F.
Q. Hvilken type montering brukes i denne Square D QOB220 effektbryteren?
A. Denne kretsbryteren har påskrudd montering som muliggjør enkel installasjon med stivhet.
Sp. Hvordan kobler jeg denne Square D QOB220 strømbryteren?
A. Den tillater en knastorientering for rett inn ledninger gjennom samleskinner, eliminerer behovet for pigtail-ledninger og hjelper til med å organisere lastesenteret