Square D QOB130GFI kretsbryter er ideell for jordfeilbeskyttelse for å forhindre elektrisk støt og brann ved å raskt avbryte kretsen når den oppdager en jordfeil. Den er egnet for å sikre uttak på bad, kjøkken og uteområder der vanneksponering er en bekymring. Dens evne til raskt å kutte strømmen ved oppdagelse av jordfeil gjør den avgjørende for å forbedre elektrisk sikkerhet i forskjellige miljøer. Denne UL-listede kretsbryteren tilbyr en bolt-on monteringsstil for å sikre sikker og stabil feste i elektriske paneler. Den har en skovlaktuator for praktisk manuell betjening av strømbryteren. Denne strømbryteren i QOB-serien kan fungere ved en temperatur på 104 grader F.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Med hvilken serie panelbord og lastesentre er QOB130GFI kompatibel?
A. Denne QOB130GFI-kretsbryteren er kompatibel med paneltavler og lastsentre i NQ- og QO-serien.
Q. Hva er avbruddskapasiteten til denne QOB130GFI-kretsbryteren?
A. Denne kretsbryteren har en ampereavbruddsverdi (AIR) på 10kA ved 120VAC.
Sp. Kan QOB130GFI-kretsbryteren brukes for enfasesystemer?
A. Ja, denne effektbryteren er designet for enfasesystemer.
Sp. Er denne kretsbryteren kompatibel med ledninger av aluminium og kobber?
A. Ja, denne QOB130GFI-kretsbryteren har en minimumsledningsstørrelse på 12 AWG (aluminium) og 14 AWG (kobber) og en maksimal ledningsstørrelse på 8 AWG.
Sp. Hvordan tilbakestiller jeg denne QOB130GFI-kretsbryteren etter at den har utløst?
A. For å tilbakestille kretsbryteren etter at den har utløst på grunn av en jordfeil, flytt aktuatorpadlen fra utløst (AV) posisjon til tilbakestilling (PÅ).
Q. Hva er hensikten med trykkplateterminaltilkoblingen?
A. Trykkplateterminaltilkoblingen sikrer en pålitelig og sikker elektrisk tilkobling for strømbryteren.