SQUARE D QOB120DF Miniature Circuit Breaker, 20A, Single Pole, Bolt-On Mount | CE6HRW

SQUARE D QOB120DF miniatyrbryter, 20A, enkeltpolet, bolt-på-feste

Vare: CE6HRW Modell: QOB120DF
3 046 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeQOB
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB120DF miniatyrbryter som brukes til å åpne en krets under kortslutnings- og overbelastningsforhold
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet for å levere både øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner og en Visi-Trip-indikator for å oppdage utløst status til bryteren
    • Boltfeste med trykkplateterminaler for enkel installasjon og direkte ledningskonfigurasjoner
    • Tilbyr både buefeil og jordfeilbeskyttelse mot utilsiktede elektriske støt og brannfare
    • Kan tåle en maksimal temperatur på 40 grader C med umiddelbar utløsning når den innstilte verdien overskrides

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 540 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 982 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme6 106 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme727NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme773NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB120DF miniatyrbryter, 20A, enkeltpolet, bolt-på-feste
3 046 NOK / enhet