Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO48M30DSGP Generatorpanel 12-1/2 H x 8-7/8 In W | AG7CAW 4YZ68

SQUARE D QO48M30DSGP Generatorpanel 12-1/2 H x 8-7/8 In W

På lager
Vare: AG7CAW Modell: QO48M30DSGPKryssreferanse: 4YZ68
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
3 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGeneratorpanel
FARGEGrå
Dybde3.75 "
VedleggsmaterialeStål
Høyde12.5 "
Maks. Ledningsstørrelse14AWG
Monteroverflaten
NEMA innkapslingstype1
Antall kretser8
Antall plasser8
Fase1
Spenning120/240
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3425
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Maks. Antall Tandem Breakers (4)
    • Bakken bar sett (produsent nr. PK7GTA)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelsePris
SQUARE D QO48M60DSGP Generatorpanel 12-1/2 H x 8-7/8 In W | AG7CAX 4YZ69 QO48M60DSGP8AWG3 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO48M30DSGP Generatorpanel 12-1/2 H x 8-7/8 In W
3 569 NOK / enhet