Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO260PL Miniature Circuit Breaker, 2 Pole, 120 / 240VAC, 50 / 60 Hz | CE6HQV

SQUARE D QO260PL miniatyrbryter, 2-polet, 120 / 240VAC, 50 / 60 Hz

På lager
Vare: CE6HQV Modell: QO260PL
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
5 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps60
RammetypeQO
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)11.61
Skipets bredde (cm)3.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QO260PL QO Series effektbrytere designet for å beskytte sensitive kretser mot for store strømstrømmer som forårsaker overbelastning eller kortslutning
    • Termomagnetisk utløsermekanisme som gir langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Plug-in monteringsmulighet med bokssko-tilkobling for å romme kobber- og aluminiumsledninger i størrelser fra henholdsvis 14 til 2 AWG og 12 til 2 AWG
    • UL oppført og CSA godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D QO115K Plugg inn effektbryter, 10kAIC ved 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K1511201 670 NOK
SQUARE D QO120K støpt kapslingsbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K2011202 014 NOK
SQUARE D QO120PL Fjernstyrt effektbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL2011201 824 NOK
SQUARE D QO130K Strømbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K3011201 355 NOK
SQUARE D QO1530 støpt kapslingsbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-1201 354 NOK
SQUARE D QO200 2-polet standard utløsningsbryter, 10kAIC ved 240VAC | CE6HNX QO200602240580NOK
SQUARE D QO2015 Miniatyrbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-1201 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO260PL miniatyrbryter, 2-polet, 120 / 240VAC, 50 / 60 Hz
5 976 NOK / enhet