Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO200 2-polet standard utløsningsbryter, 10kAIC ved 240VAC | CE6HNX

SQUARE D QO200 2-polet standard utløsningsbryter, 10kAIC ved 240VAC

På lager
Vare: CE6HNX Modell: QO200

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps60
RammetypeQO
Antall poler2
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QO200 støpt strømbryter designet for beskyttelse mot strømoverbelastninger og kortslutninger i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Pluggmontering sørger for enkel tilkobling til tavler og sentraler for rask installasjon og reparasjon
    • Har plass til ledninger (kobber / aluminium) i størrelser fra 8 til 2 AWG
    • Termisk magnetisk utløserenhet gir både langvarige og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner
    • RoHS

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D QO115K Plugg inn effektbryter, 10kAIC ved 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K1511201 670 NOK
SQUARE D QO120K støpt kapslingsbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K2011202 014 NOK
SQUARE D QO120PL Fjernstyrt effektbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL2011201 824 NOK
SQUARE D QO130K Strømbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K3011201 355 NOK
SQUARE D QO1530 støpt kapslingsbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-1201 354 NOK
SQUARE D QO2015 Miniatyrbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-1201 354 NOK
SQUARE D QO2030 Miniatyrbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNZ QO203020-1201 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO200 2-polet standard utløsningsbryter, 10kAIC ved 240VAC
580NOK / enhet