SQUARE D QO120-2100 Miniatyrbryter, 120V Shunt Trip, 20A, 10kAIC | CE6HQA

SQUARE D QO120-2100 miniatyrbryter, 120V shunttrip, 20A, 10kAIC

Vare: CE6HQA Modell: QO120-2100

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
amps20
RammetypeQO
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QO120-2100 HACR-type kretsbryter ideell for å gi beskyttelse mot strømoverbelastninger og kortslutninger i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Langtids- og øyeblikkelig utkoblingsfunksjoner for å reagere mot kraftige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • Plug-in design for enkel installasjon og en Visi-Trip indikator for å vise utløserstatusen til bryteren
    • Støtter 14 - 8 AWG aluminium / kobber ledninger
    • UL-listet og RoHS- og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D QO115K Plugg inn effektbryter, 10kAIC ved 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K1511201 670 NOK
SQUARE D QO120K støpt kapslingsbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K2011202 014 NOK
SQUARE D QO120PL Fjernstyrt effektbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL2011201 824 NOK
SQUARE D QO130K Strømbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K3011201 355 NOK
SQUARE D QO1530 støpt kapslingsbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-1201 354 NOK
SQUARE D QO200 2-polet standard utløsningsbryter, 10kAIC ved 240VAC | CE6HNX QO200602240580NOK
SQUARE D QO2015 Miniatyrbryter, enkeltpolet, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-1201 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO120-2100 miniatyrbryter, 120V shunttrip, 20A, 10kAIC